デスクマット ホームミスト 13139339シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61242459 品番13139339
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

霧のようなやわらかな表情と優しいタッチが特徴のペールトーンで揃えたカットパイルカーペットです。
安心・安全・健康・快適性を考えて作った帖敷カーペットです。
在宅勤務のデスクマットとして、ペットのカーペットにも使用できます。
床暖房の上で使用する際は、定期的にカーペットを移動してください。床とカーペットの間に熱がこもり床自体を傷める原因となる事があります。床暖房の説明書をよくお読みの上使用してください。

長さ(mm)1300 幅(mm)1300 混率(%)ポリエステル60、アクリル系40(カネカロン) 機能アレルブロック、防ダニ、裏面/耐熱加工、ホットカーペットカバー対応 パイル長(mm)4.5 アズワン品番65-3427-43 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする