ピースカーペット ホームミスト 本間タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61242565 品番13137859
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,540
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

霧のようなやわらかな表情と優しいタッチが特徴のペールトーンで揃えたカットパイルカーペット。
安心・安全・健康・快適性を考えて作った帖敷カーペットです。
お部屋全体に敷詰めることで様々な機能を効果的に発揮します。

仕様●サイズ:巾1910mm×長さ2860mm●パイル長:4.5mm●素材:ポリエステル100%、アクリル系(カネカロン)40%●機能1:アレルブロック●機能2:防ダニ●機能3:裏面/耐熱加工、ホットカーペットカバー対応●生産国:日本 アズワン品番65-3427-84
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする