旭計器工業
密閉形圧力計 A形 蒸気用 325-A350シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
アズワン品番
65-3483-81
65-3483-84
65-3483-81
65-3483-82
65-3483-74
65-3483-83
65-3483-78
65-3483-86
65-3483-85
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61243326
品番
325-A350X3.5MPA-M
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様
●外部形状:縁なし形(A型)●ねじの種類:G●接続部:U3/8●面形(Φmm):100●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):0~3.5●ケース材質:樹脂●ネジ部材質:BS(一般用)●性能:蒸気用
アズワン品番
65-3483-81