熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ASP-Eシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61244200 品番 ASP-E-M-Φ4.2
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます

仕様●熱電対の種類:Eタイプ●形状:M●ブッシュ径(Φmm):4.2 アズワン品番65-3532-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする