測定子 ZSシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個仕様●先端寸法:SΦ2×(69)●先端形状:球形タイプ注文コード61244340品番ZS-782
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様●先端寸法:SΦ2×(69)●先端形状:球形タイプアズワン品番65-3585-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする