デュロメータ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1台仕様●タイプ:タイプD(置針式)●準拠規格:JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505●スプリング荷重値0-100:0-44450mN●押針形状(mm):先端SR0.1(30°円すい形)●加圧面形状:Φ18mm平板ベース●押針高さ(mm):2.5アズワン品番65-3586-65注文コード61244489品番7864
参考基準価格(税別)¥77,200販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です。今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています。軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します。。【用途】硬質ゴム(高硬さ用)。

仕様●タイプ:タイプD(置針式)●準拠規格:JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505●スプリング荷重値0-100:0-44450mN●押針形状(mm):先端SR0.1(30°円すい形)●加圧面形状:Φ18mm平板ベース●押針高さ(mm):2.5アズワン品番65-3586-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする