画像準備中

デュロメータ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●タイプ:タイプD(置針式)●準拠規格:JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505●スプリング荷重値0-100:0-44450mN●押針形状(mm):先端SR0.1(30°円すい形)●加圧面形状:Φ18mm平板ベース●押針高さ(mm):2.5 アズワン品番65-3586-63 注文コード61244516 品番7860
参考基準価格(税別)¥77,200 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は仕様・アズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です。今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています。軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します。。【用途】硬質ゴム(高硬さ用)。

仕様●タイプ:タイプD(置針式)●準拠規格:JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505●スプリング荷重値0-100:0-44450mN●押針形状(mm):先端SR0.1(30°円すい形)●加圧面形状:Φ18mm平板ベース●押針高さ(mm):2.5 アズワン品番65-3586-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする