テクロック
ダイヤルゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●目量:0.01mm●測定範囲:30mm●繰返し精密度:5μm●指示誤差(隣接):14μm●指示誤差(1回転):±18μm●指示誤差(全測定範囲):±35μm●戻り誤差:8μm●標準測定子コード:ZS-017●測定力:2.5以下N
注文コード
61244559
品番
1004
参考基準価格(税別)
¥10,530
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●目量:0.01mm●測定範囲:30mm●繰返し精密度:5μm●指示誤差(隣接):14μm●指示誤差(1回転):±18μm●指示誤差(全測定範囲):±35μm●戻り誤差:8μm●標準測定子コード:ZS-017●測定力:2.5以下N
アズワン品番
65-3587-38