テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ応用測定器
ダイヤルシクネスゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61244577
品番
4308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
仕様
●目量(mm):0.01●測定範囲(mm):10●指示誤差(μm):±15●平行度(μm):-●目盛仕様:0-50-100●測定力(N):2.5以下●測定子形状(mm):Φ3.2球状●アンビル形状(mm):Φ3.2球状
アズワン品番
65-3588-24
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61244577
4308
10278144
SM-114LW
ダイヤルシックネスゲージ
テクロック
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました