ダイヤルシクネスゲージ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61244586 品番4306
参考基準価格(税別)¥14,280 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
【注意事項】受注生産品の為、キャンセルまたは返品はお受け致しかねます。

仕様●目量(mm):0.01●測定範囲(mm):10●指示誤差(μm):±15●平行度(μm):-●目盛仕様:0-50-100●測定力(N):2.5以下●測定子形状(mm):Φ3.2球状●アンビル形状(mm):Φ10平 アズワン品番65-3588-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする