第一測範
メートルネジプラグゲージ 並目 旧JIS規格 JIS2級ねじ用 めねじ 通り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:めねじ●呼び寸法:8●ピッチ:1.25●種類:通り
注文コード
61245530
品番
M8P1.25 GP Ⅱ
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
穴用限界ゲージは穴の最少実体寸法を基準とした測定面と最大実体寸法を基準とした測定面をもつゲージです。
仕様
●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:めねじ●呼び寸法:8●ピッチ:1.25●種類:通り
アズワン品番
65-3641-87