曜日別特売
M12P1.25 GR Ⅱ メートルネジリングゲージ 旧JIS規格 JIS2級ねじ用 おねじ 1.25 通り 第一測範 61246939

メートルネジリングゲージ 旧JIS規格 JIS2級ねじ用 おねじ 1.25 通り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード61246939品番M12P1.25 GR Ⅱ
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,868
販売価格(税別)
19,880

ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。
一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。
JISマーク表示許可を得ている。
熱処理過程では超セブゼロ(-165℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。

仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:12●ピッチ:1.25●種類:通りアズワン品番65-3644-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする