第一測範
メートルネジリングゲージ 並目 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.5 M3Pシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:3●ピッチ:0.5●種類:通り
注文コード
61247158
品番
M3P0.5 GR Ⅱ
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。
一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。
JISマーク表示許可を得ている。
熱処理過程では超セブゼロ(-152℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
仕様
●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:3●ピッチ:0.5●種類:通り
アズワン品番
65-3644-99