曜日別特売
M12P1.25 GRWR Ⅱ メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.25 Mシリーズ 第一測範 61247307

メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.25 Mシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード61247307品番M12P1.25 GRWR Ⅱ
参考基準価格(税別)¥45,200販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980
仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:めねじ●呼び寸法:12●ピッチ:1.25●種類:工作用通り止まりアズワン品番65-3645-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする