第一測範
ユニファイネジプラグゲージ JIS規格 2B 検査用通り止り
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●規格:JIS規格●等級:2B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:5●ピッチ:44●種類:検査用通り止り
注文コード
61248156
品番
NO.5-44-UNF GPIP2B
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●規格:JIS規格●等級:2B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:5●ピッチ:44●種類:検査用通り止り
アズワン品番
65-3647-76