曜日別特売
NO.2-64-UNF GPIP2B ユニファイネジプラグゲージ JIS規格 2B 検査用通り止り 第一測範 61248165

ユニファイネジプラグゲージ JIS規格 2B 検査用通り止り

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●規格:JIS規格●等級:2B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:2●ピッチ:64●種類:検査用通り止り注文コード61248165品番NO.2-64-UNF GPIP2B
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様●規格:JIS規格●等級:2B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:2●ピッチ:64●種類:検査用通り止りアズワン品番65-3647-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする