曜日別特売
M8P1.25-WR Ⅱ メートルネジリングゲージ 並目 旧 JIS2級ねじ用 工作用止まり 第一測範 61248366

メートルネジリングゲージ 並目 旧 JIS2級ねじ用 工作用止まり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:8●ピッチ:1.25●種類:工作用止まり注文コード61248366品番M8P1.25-WR Ⅱ
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-202℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。JISマーク表示許可を得ている。

仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:8●ピッチ:1.25●種類:工作用止まりアズワン品番65-3648-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする