「MIGUSA」フロア畳 アースカラーコレクション

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61248689 品番-
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

色あせしにくいからいつまでもキレイ
ダニ・カビが発生しにくくいつも健康
水・汚れに強くお掃除かんたん
裏面全面が滑り止め材
日本アトピー協会推薦品

仕様●製品サイズ(mm):830×830×厚さ15 アズワン品番65-3649-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする