ホースブラケット一体型 パッド付 HB-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61248786 品番 HB-P-2S
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。
注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。
注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。
ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。
ホースを1本固定できるシングルタイプ。
オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。
容器との金属接触を避けることができるパッド付きです。

仕様●ホース設置部内径:Φ50.8mm●ブラケット・パイプハンガ材質:SUS304●パッド材質:タンク内面側/PTFE、タンク外面側/ゴム●ノブ材質:ナイロン アズワン品番65-3649-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする