ホースブラケットダブル HBDシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61248890 品番 HBD-15A-20A
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。
注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。
注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。
ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。
ホースを2本固定できるダブルタイプ。
固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)
オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。
容器への金属接触を避けたい場合には、パッド付きのシリーズをお選びください。

仕様●ホース設置部内径:Φ21.7mm, 27.2mm●ブラケット・パイプハンガ材質:SUS304●ノブ材質:ナイロン アズワン品番65-3649-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする