アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用金属板
炭化タングステン棒 WC-シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61250694
品番
WC-Φ5.50X310mm
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,549
販売価格(税別)
¥
9,590
バスケットに入れる
耐磨耗性に優れた超硬棒です。
仕様
●サイズ(mm):Φ5.50×310●硬度:HRA89 Hv1800●研磨面:径が研磨●寸法公差(mm):外径(±0.01)×長さ(±1.5)●※本製品はコバルトを含みます。合金自体は化学的に安定ですが、加工等で生じる研削屑や粉じん等は発がんなどのおそれの疑いがありますので吸引しないようご注意ください。●RoHS2 (EU) 2015/863
アズワン品番
65-3657-54
注意
●※本製品はコバルトを含みます。合金自体は化学的に安定ですが、加工等で生じる研削屑や粉じん等は発がんなどのおそれの疑いがありますので吸引しないようご注意ください。