THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱ケータイマグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61251508
品番
JPC-550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
パウダーコーティング仕様のケータイマグ。最適の温度を長時間楽しめます。マットな質感のケータイマグ。全パーツ食洗機対応!
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装) / フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
色
アッシュブラック
容量(L)
0.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×80×205
保温効力(℃)
69以上(6時間) / 10以下(6時間)