THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱ケータイマグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61251806
品番
JNR-504G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
かわいい柄入り!ワンタッチタイプのケータイマグ。軽量コンパクトなケータイマグにカラフルで幻想的な絵柄をあしらいました。
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタカバー:ABS樹脂 / フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
色
パステルパープル
容量(L)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×70×220
保温効力(℃)
68以上(6時間) / 10以下(6時間)