セキスイ
セキスイの ガラス・樹脂・金属容器
セキスイの びん/容器類
セキスイの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
小型クリーンボトル 白色(ナチュラル)20本入
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
61251857
品番
02AL-F-Y1.9-(D) N
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
丸型のポリエチレン容器です。
UN規格取得し危険物の輸送が可能です。
クリーン容器です。
研究開発からスケールアップが容易です(同じ原料使用)。
無添加、低溶出原料使用。
滅菌仕様は要問合せ。
仕様
●容量:0.25L●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:37g●寸法:全高127mm、胴径Φ64mm●口径:Φ31.2mm
アズワン品番
65-3663-14