電源タップAC4 USBA+C2 PD30W 1m リバーシブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61252461 品番AC-062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

4口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C 2ポート+USB Type-A 1ポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。
USBポートは3ポート合計最大出力32W。
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD30W。PPS対応。
MagSafeワイヤレス充電器対応。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB Type-Aポート。
スマホスタンドとしても使える、スライド式スタンド。
コード長1m。コードが本体に巻けて持ち運びに便利。
180°回転するACプラグを採用。
壁にもかけられるフック用穴付き。
100V〜240V対応なので海外でも使用可能。

出力【ACコンセント】4口合計 1400W コード長さ(m)約1 本体質量(g)250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×28 入力電圧AC100-240V (50/60Hz)
注意
※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする