曜日別特売
NPE-03 プリアンプリファイア APERTO 61252671

プリアンプリファイア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61252671品番NPE-03
参考基準価格(税別)¥630,000販売価格(税込)¥692,780
販売価格(税別)
629,800

無駄のない安定した回路構成はそのままに、昇圧用MCトランスを増設。
よりパワフルな低音をお届けします。
こだわり抜いた設計思想|1
アナログレコードを再生する上で、カートリッジの性能が重要な役割を果たします。NPE-03では、フォノイコライザアンプに昇圧用MCトランスを増設して、小信号出力のカートリッジに対応できるようにしています。しかも昇圧トランスの入力レベルをHIGHとLOW(20倍/26dB,40倍/32dB)と切り替え可能。カートリッジ出力は(約0.15mV、約0.07mV)と低いものへ対応することができます。昇圧トランスは電源を使わないので、小信号変換でもノイズレベルは非常に小さく構成できます。
こだわり抜いた設計思想|2
カートリッジの特徴として、MM型はMC型よりも振動の構造がシンプルで、針交換ができ量産しやすいために比較的リーズナブルな価格である点が挙げられます。MC型は針とカンチレバーの末端にコイルが巻かれており、針と直結したコイルが動くと出力電圧を発生させます。コイルの巻き数が小さく軽量であるため針のレスポンスも良く、音の切れ味が良いこともMC型の特徴と言えるでしょう。また、構造上コイルの巻き数を増やせないため、出力が(約0.3mV)と低いデメリットもあります。MC型の出力の低さは音の再生能力(高性能)と相反するものです。
こだわり抜いた設計思想|3
MCカートリッジは「ムービングコイル型カートリッジ」のことで、自身がコイルです。なおかつ、昇圧トランスで1次、2次と二つのコイルを通過します。周波数が低いと言うことはダンピングファクターの高いパワーアンプの様なもので、低域がパワフルだと言う秘密だと考えられます。コイルは周波数が高いほどインピーダンスが正比例して上がります。NPE-03に使用されている昇圧トランスは高性能な特性を持ったもので、低レベル出力のMCカートリッジとの相性の良い状態を保ちます。

仕様【チャンネルセパレーション】PHONO-MC:80dB以上、PHONO-MM:90dB以上、AUX・CD:90dB以上、【トーンコントロール特性】(ターンオーバー周波数)TREBLE:5KHz/7KHz:±8dB、(MIDDLE)1000Hz:±8dB、(BASS)50Hz/80Hz:±8dB、【ボリューム】高音レベル調整、中音レベル調整、低音レベル調整、音量レベル調整、左右バランス調整質量(kg)5切替方式(リアパネル)PHONO MCレベル HIGHーLOWスイッチ【切り替え】電源スイッチ、入力切り替えスイッチ、高音周波数切り替えスイッチ、低音周波数切り替えスイッチ、出力切り替えスイッチ電源DC SOCKET、FUSE、(LED)スタンバイ表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×80×210出力インピーダンス(Ω)OUT1.2:15K以下入力感度PHONO-MC:HIGH 0.15mVrms、LOW 0.07mVrms、 PHONO-MM:2.5mVrms、AUX・CD:0.5Vrms消費電力(mA)6VA DC15V400入力インピーダンスPHONO-MC:40Ω、7Ω、 PHONO-MM:7KΩ、AUX・CD:47KΩ入力端子PHONO-MC、PHONO-MM 、CD、AUX、EARTHS/N比【PHONO-MC】80dB以上、【PHONO-MM】90dB以上、【AUX・CD】90dB以上歪率(%)全高調波:0.001以下出力端子OUT1、OUT2出力レベルOUT1.2:1Vrms
関連資料:(2.2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする