TOP
TOPの 自転車ハンドル関連
TOPの グリップ/バーエンド
TOPの バーエンド
ブレーキワイヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シルバー
付属品
アウターキャップ×1個、インナーキャップ×1個
注文コード
61252865
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルハウジングとインナーワイヤーのセット
用途
補修用ブレーキワイヤー
付属品
アウターキャップ×1個、インナーキャップ×1個
色
シルバー
材質(ワイヤー部)
スチール
サイズ(mm)
【アウター】690
注意
※交換には以下の工具が必要です。、10mmスパナ・5mmア-レンキ・ワイヤーカッタ-・プライヤ-