男女兼用スクラブ パープル AY-5597シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61253117 品番AY-5597
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

快適な座り姿勢を追求したドクター向けスクラブ。
胴回りに物が当たりにくく設計された特殊形状ポケットと裾のゆとりを確保するフロントベンツ、聴診器や各種コード類をホールドするマルチループ、個人線量計用ループが機能的かつデザイン性を高めています。
伸縮性と冷感性に優れた高機能ニット素材を使用しています。
均一できめ細やかな美しい表面感としなやかでソフトなタッチを特徴としています。
また上品な光沢と発色性が高級感を感じさせます。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
特殊仕上により吸水、防汚効果があります。
着用時のまとわりつきや、放電による不快感を低減させるために制電糸を使用しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

仕様●生地:AY●カラー:パープル●サイズ:L●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚効果●対象者性別:男女兼用●素材:ポリエステル/90%、キュプラ/10%(制電糸入り)●着丈:(cm)72●胸囲:(cm)110●肩幅:(cm)47●袖丈:(cm)21.5●袖の種類:半袖 アズワン品番65-3673-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする