HDMI to VGA 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61253127 品番 MCY005
参考基準価格(税別)¥479 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

HDMI端子を搭載したパソコンの映像を、VGA(D-sub15pin)入力端子のディスプレイに出力できる変換アダプタです。
最大1920×1080のフルHD解像度に対応しています。

用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続 寸法(mm)45×14×45 ブラック コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス) ケーブル長(mm)150 対応解像度1920×1080 変換タイプオス - メス
注意
※VGA出力をHDMIに変換できません。
※VGAケーブルは別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする