MCY TOOL
MCY TOOLの PCアクセサリー
MCY TOOLの ケーブル
MCY TOOLの 変換・延長アダプタ
HDMI DVI 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61253170
品番
MCY009
参考基準価格(税別)
¥279
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
HDMI端子とDVI端子(DVI-D)を相互に変換できる便利なアダプタです。
金メッキピンを採用しており、信号劣化を防ぎ長く安心してお使いいただけます。
用途
HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコンなどを双方向で接続
適合機種
HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器、DVI入力端子を持つDVD,HDDレコーダー、液晶モニター、テレビ、プロジェクターなど
コネクタ形状
HDMI(Type-A19pin)メス、DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オス
プラグ
金メッキ
オス形状
DVI(DVI-D24pinシングルリンク)
メス形状
HDMI(Type-A19pin)
変換タイプ
メス - オス
注意
※映像信号のみ伝送します。音声は出力できません。
※DVIアナログモードには対応してません。