MCY TOOL
MCY TOOLの PCアクセサリー
MCY TOOLの ケーブル
MCY TOOLの 変換・延長アダプタ
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61253188
品番
MCY007
参考基準価格(税別)
¥479
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換できるアダプタです。
4K解像度に対応し、高画質な映像出力が可能です。
用途
DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続
色
ブラック
質量(g)
24
コネクタ形状
DisplayPort(オス)、HDMI(メス)
ケーブル長(mm)
150
変換タイプ
オス - メス
注意
※HDMI出力をDisplayPortに変換できません。