DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61253197 品番MCY008
参考基準価格(税別)¥899 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換できるアダプタです。
4K解像度に対応し、高画質な映像出力が可能です。

用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続 寸法(mm)50×20×7 ブラック 質量(g)10 オス形状DisplayPort(オス) メス形状HDMI(メス) 変換タイプオス - メス
注意
※HDMI出力をDisplayPortに変換できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする