MCY TOOL
MCY TOOLの PCアクセサリー
MCY TOOLの ケーブル
MCY TOOLの 変換・延長アダプタ
micro HDMI to HDMI 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61253206
品番
MCY010
参考基準価格(税別)
¥479
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。
用途
マイクロHDMIからHDMIへ変換
全長(mm)
160
色
ブラック
オス形状
マイクロHDMI(オス)
メス形状
HDMI(メス)
変換タイプ
オス - メス