マグネットアダプタ USB-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61253355 品番MCY024
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

USB Type-Cにマグネット機能を追加するアダプタです。
充電及び480Mbpsのデータ転送が可能です。
頻繁なケーブルの抜き差しによる損傷やホコリなどからUSBポートを守ります。

用途充電及びデータ転送、ケーブルやコネクタの破損防止 ブラック コネクタ形状USB Type-C 定格出力100W/5A 通信速度480Mbps(理論値) 変換タイプオス - メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする