USB-C to Surface 変換コネクタ 65W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61253371 品番MCY052
参考基準価格(税別)¥899 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

USB Type-C(メス)からSurface Connector(オス)への変換アダプタです。

用途USB Type-CとSurface Connectorの変換用として 寸法(mm)46×12×5 質量(g)4 電流(A)最大3 電圧(V)15 電源【PD】最大65W コネクタUSB Type-C(メス) - Surface Connector(オス) 変換タイプオス - メス
注意
※本製品は充電のみでデータ通信はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする