USB-C to A 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61253380 品番MCY025
参考基準価格(税別)¥189 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

USB Type-C(オス)とUSB Type-A(メス)を変換するポートです。

用途USB Type-CとUSB3.0-Aの変換 ブラック 質量(g)10 定格5W USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1 オス形状USB Type-C(オス) メス形状USB Type-A(メス) 変換タイプオス - メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする