MCY TOOL
MCY TOOLの PCアクセサリー
MCY TOOLの USBハブ
USBハブ 直挿しタイプ 3ポート USB-C - A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61253416
品番
MCY021
参考基準価格(税別)
¥449
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
パソコンやタブレット、スマートフォンのUSB Type-Cポートに接続してUSB Type-Aを3ポート拡張させるUSB3.0のハブです。
小型設計で持ち運びに便利なポートカバーとストラップ付き
用途
USBポートの増設
付属品
ストラップ
寸法(mm)
17×55×25
色
ブラック
質量(g)
16
ポート数
3
オス形状
USB Type-C(オス)
メス形状
USB3.0×1 USB2.0×2