LEDフロアスタンド 光色切替機能付き DXLシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ランプ:LED6.2W●光色:調色機能付き(電球色2700K/昼白色5000K)●材質・塗装:鋼板・鋼管:白塗装、鋼剤:真鍮ブロンズメッキ●サイズ:巾350×長さ500×高さ1470mm●質量:5.6kg●コード長:2m●灯具可動域:首振り180°、回転320°●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:69.3lm/W●平均演色評価数:Ra83 注文コード61253458 品番DXL-81422
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

1台あるだけでグッと部屋の雰囲気が上がるフロアスタンド。灯具ON/OFFスイッチで電球色と昼白色の切替が出来るから、用途や気分に併せて光の色を選べて便利です。
可動式灯具で光を好みの方向に当てられるから、読書灯としても天井や壁を照らす間接照明としてもご使用いただけます。

仕様●ランプ:LED6.2W●光色:調色機能付き(電球色2700K/昼白色5000K)●材質・塗装:鋼板・鋼管:白塗装、鋼剤:真鍮ブロンズメッキ●サイズ:巾350×長さ500×高さ1470mm●質量:5.6kg●コード長:2m●灯具可動域:首振り180°、回転320°●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:69.3lm/W●平均演色評価数:Ra83 アズワン品番65-3676-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする