曜日別特売
229573 ディープウェルストレージプレート 25枚入り Celltreat 61253494

229573 ディープウェルストレージプレート 25枚入り Celltreat 61253494
229573 ディープウェルストレージプレート 25枚入り Celltreat 61253494

ディープウェルストレージプレート 25枚入り

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
アズワン品番65-3677-23
内容量1箱(50枚)注文コード61253494品番229573
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥56,979
販売価格(税別)
51,799

細菌培養や化合物の保存に使用できます。
材質として、ポリプロピレンを使用しております。
ピラミッド型の底なので、サンプルの摂取が容易です。

仕様●材質:ポリプロピレン●サイズ:D 126.6mm W 85.40mm H32.60mm●ケース入り数:25コ/ケース 未滅菌アズワン品番65-3677-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする