USBマルチ変換アダプタ 3in1 USB-C

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61253495 品番MCY146
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,299 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

3in1のUSBマルチ変換アダプタです。
ノートパソコンやスマフォを充電しながらHDMI出力が可能です。
USB Type-Cを持つデバイスをサポートします。
HDMI(4K30Hz)出力、USB A3.0高速データ転送、USB Type-C(100W PD)

用途ポート不足を解消 寸法(mm)60×115×15 グレー 出力【PD】100W コネクタ形状【USB機器側】HDMI(メス)、USB A3.0(メス)、USB Type-C(メス)、【パソコン側】USB Type-C(オス) ケーブル長(mm)120 伝送速度(Gbps)5(理論値) HDMI規格4K(30Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする