USB電源供給ケーブル DC8種プラグ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61253581 品番MCY028
参考基準価格(税別)¥649 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。
8種のアダプタが付属します。

用途DC電源を必要とする機器との接続 付属品8種変換プラグ 電圧(V)12 ケーブル長(m)1 オス形状USB Type-A ,DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする