MCY TOOL
MCY TOOLの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MCY TOOLの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
MCY TOOLの スマホ/タブレットスタンド
スマホ用折りたたみスタンド プラスチック ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61253617
品番
MCY148
参考基準価格(税別)
¥129
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
スマホ用スタンドです。
小さく折りたため携帯に便利です。
用途
ハンズフリーで動画を観れます。
材質
プラスチック(PP)
寸法(mm)
81×40×10
色
ブラック
質量(g)
約10