液晶保護フィルター のぞき見防止 ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 画面比率16:9(ワイド)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61253687 品番 MCY174
参考基準価格(税別)¥1,999 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

左右からの視線を遮るのぞき見防止フィルターです。
ブルーライトをカットし、目の疲れを軽減します。
指紋や傷がつきにくく、液晶保護フィルムとしてもご使用いただけます。
取り付け方法は「スライド式」と「両面テープ貼り付け式」の2種類。
便利な取付キット付きです。

用途プライバシーと液晶画面の保護に 付属品取付用引掛けガード、両面テープ 材質PET 寸法(mm)294×165 機能UVカット、アンチグレア、のぞき見防止、ブルーライトカット 対応インチサイズ13.3Wインチ アスペクト比16:9
注意
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前に、サイズやキズの有無をご確認願います。剥離フィルムを剥がしてから、交換・返品はご遠慮願います。
※個人情報を完全に保護する商品ではありません。使用環境に応じた対策をお客様ご自身で講じてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする