MCY TOOL
MCY TOOLの PCアクセサリー
MCY TOOLの PCセキュリティ用品
MCY TOOLの PCセキュリティケーブル
パソコン用セキュリティケーブル ナンバーロックタイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61253757
品番
MCY060
参考基準価格(税別)
¥899
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
盗難防止対策用パソコンセキュリティケーブルです。
南京錠一体型で施錠も簡単です。
用途
パソコンの盗難対策として
適合機種
セキュリティスロット(サイズ約3mm×7mm)を持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
色
シルバー
ワイヤー長さ(m)
1.1
ロック
南京錠
注意
※お使いのデバイスにセキュリティスロットがあるかどうかをご確認ください。