MCY TOOL
MCY TOOLの PCアクセサリー
MCY TOOLの PCセキュリティ用品
MCY TOOLの PCセキュリティケーブル
パソコン用セキュリティケーブル シリンダー錠タイプ 1.8m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61253775
品番
MCY151
参考基準価格(税別)
¥999
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
盗難防止対策用パソコンセキュリティケーブルです。
シリンダー錠一体型で施錠も簡単です。
鍵は2個付いてます。
用途
パソコンの盗難対策として
適合機種
セキュリティスロット(サイズ約3mm×7mm)を持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
色
ブラック
ワイヤー長さ(m)
1.2
ロック
シリンダー錠
注意
※お使いのデバイスにセキュリティスロットがあるかどうかをご確認ください。