MCY TOOL
MCY TOOLの PCアクセサリー
MCY TOOLの PCセキュリティ用品
MCY TOOLの PCセキュリティケーブル
セキュリティスロット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61253791
品番
MCY152
参考基準価格(税別)
¥899
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ノートパソコンやiPadなどのタブレット、Surface等に貼り付けてセキュリティスロットを増設できます。
用途
パソコンの盗難対策として
寸法(mm)
【セキュリティスロット】3.8×8
色
シルバー
質量(g)
18
本体寸法(mm)
34×34×9