MCY TOOL
MCY TOOLの PCアクセサリー
MCY TOOLの ケーブル整理用品・アクセサリ
MCY TOOLの ケーブルクリップ/クランプ
ケーブル結束用バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61253949
品番
MCY099
参考基準価格(税別)
¥179
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
配線をすっきりと結束できます。
用途や使用箇所に合わせて、自由な長さにハサミでカット可能です。
何度も繰り返し使用可能です。
用途
ケーブルの結束、整理整頓用として
厚さ(mm)
0.5
色
ブラック
長さ(m)
1
幅(cm)
1.2
素材
ナイロン
注意
※任意の長さにカットしてご利用ください。
※テープ表面のデザインは予告なく変更する場合があります。