シリコンケーブルホルダー ケーブル5本用

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61254019 品番 MCY200
参考基準価格(税別)¥199 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。
商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。

用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定 材質シリコン 寸法(mm)118×22×14 ホワイト スロット【ケーブル】5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61254019
2026-02-09
用途:
オフィスのデスク周り
その他業種

ケーブルを並べて整頓できて、見た目も使い勝手もよくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする