HMD WORKS
HMD WORKSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
HMD WORKSの スマホストラップ
HMD WORKSの ネックストラップ
平紐ネックストラップ 着脱タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61254211
品番
HW047
参考基準価格(税別)
¥399
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ワンタッチでリングストラップを外せるので、首にかけたままでもさまざまなシーンで便利にお使いいただけます。
長時間着用しても肩や首が痛くなりにくい平紐を採用しています。
用途
急な着信やメール、ネット使用時、スマホやデジカメで撮影したいとき、会社や改札でICカードをタッチしたいときなどもストレスフリーに使えます。
色
レッド
質量(g)
8
耐荷重(kg)
2
長さ(cm)
50
注意
※付けたまま激しい運動をすると携帯電話が落下する恐れがあります。