シリコンネックストラップ 伸縮カードホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61254290 品番 HW121
参考基準価格(税別)¥1,398 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

カードホルダーを手元までスムーズに伸ばして使える便利なネックストラップです。
柔らかいシリコン素材を採用しているため首に負担が少なく、お手入れも簡単です。
名刺やIDカードをしっかり収納でき、ビジネスやイベントに最適です。

用途名刺・IDカードの携帯として ホワイト ケース寸法(mm)103×60 コード【伸縮コード】450mm ストラップ長(mm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする